仕様ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)27取付方式プラグイン極数2奥行(mm)12.6シリーズRFT接点構成2c/DPDT端子形状プリント基板用端子入力電圧(V)-接触抵抗(mΩ)-接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)1100コイル電圧(V)DC24入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)8機械的寿命1000万回RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションインターフェース電気的寿命-動作温度範囲(℃)-40~55動作機能-認定取得CE:CQC、 CULusターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)8最大スイッチング電流(AC A)5最大スイッチング電流(DC A)8最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)AC5リレースイッチインターフェイスリレーモジュール最大スイッチング電源(DC W)0.53コイル電力(mW)530最大スイッチング電源(AC VA)1ラッチなし接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A