121-7835 RS PRO リレー 24V dc RS PRO 46921377

RS PRO リレー 24V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シリーズ-極数3注文コード46921377品番121-7835
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様RS Pro RUBシリーズ3PCOオクタルリレー. RS Pro RUBシリーズ3極汎用オクタルリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 3極10 Aオクタルリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り長さ(mm)36コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)53取付方式プラグイン極数3奥行(mm)36シリーズ-接点構成3c/3PDT端子形状プラグイン端子入力電圧(V)-接触抵抗(mΩ)-接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)-コイル電圧(V)DC24入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10機械的寿命1000万回RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的電気的寿命10万回動作温度範囲(℃)-10~55動作機能-認定取得CE、 CQC、 CULus、 RoHS対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2.5リレースイッチ-最大スイッチング電源(DC W)1.5コイル電力(mW)300000最大スイッチング電源(AC VA)2.7ラッチなし接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする