仕様10 A、12 A、15 A工業用リレー
長さ(mm)40.8
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)35
取付方式プラグイン
極数4
奥行(mm)27.4
シリーズ-
接点構成4c/4PDT
端子形状プリント基板用端子
入力電圧(V)-
接触抵抗(mΩ)最大50
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)388
コイル電圧(V)DC24
入力電流(mA)-
接点最大許容電圧(V)AC240/DC28
接点最大許容電流(A)12
機械的寿命1000万回
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
電気的寿命10万回
動作温度範囲(℃)-45〜70
動作機能非ラッチング式
認定取得RoHS対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)12
最大スイッチング電流(AC A)12
最大スイッチング電流(DC A)12
最大スイッチング電圧(AC V)240
最大スイッチング電圧(DC V)28
コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2.2
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(DC W)1.5
コイル電力(mW)1500
最大スイッチング電源(AC VA)2.5
ラッチなし