仕様RS Pro RKFシリーズ4PCOリレー. RS Pro RKFシリーズ4極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 4極6 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
長さ(mm)28
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)36
取付方式プラグイン
極数4
奥行(mm)21.5
シリーズ-
接点構成4c/4PDT
端子形状プラグイン端子
入力電圧(V)-
接触抵抗(mΩ)-
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)-
コイル電圧(V)DC24
入力電流(mA)-
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)6
機械的寿命1000万回
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション多目的
電気的寿命10万回
動作温度範囲(℃)-55〜70
動作機能-
認定取得CE、 CQC、 CULus、 RoHS対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電流(AC A)6
最大スイッチング電流(DC A)6
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2
リレースイッチ-
最大スイッチング電源(DC W)0.9
コイル電力(mW)180000
最大スイッチング電源(AC VA)1.2
ラッチなし
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A