RS PRO リレー 5V dc SPNO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46921499 品番800-4530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
コイル電圧:5V dc
接点構成:SPNO
スイッチング電流:25 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:27.8 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
アプリケーションタイプ:電力
長さ:30.5mm
奥行き:16mm
高さ:23.5mm
寸法:30.5 x 16 x 23.5mm
動作温度 Max:+85℃
UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造
コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする