RS PRO リレー 5V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46921526 品番800-4524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:5V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:2 A
ターミナルタイプ:表面実装
コイル抵抗:178 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:220V dc
アプリケーションタイプ:シグナル
長さ:10mm
奥行き:6.5mm
高さ:5.65mm
寸法:10 x 6.5 x 5.65mm
動作温度 Max:+85℃
サブミニチュアシグナルリレー(2 A). 基板スペースを大幅に節約できるサブミニチュアシングルサイド安定リレー. コンタクト定格: 2 A @ 30 V dc 接点: 2フォームC、DPDT 耐サージ電圧: 最高1500 V ac 低消費電力
コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする