仕様
コイル電圧:5V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:3 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:125 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V ac
最大スイッチング電圧 DC:220V dc
アプリケーションタイプ:多目的
長さ:20.2mm
奥行き:10.2mm
高さ:10.6mm
寸法:20.2 x 10.2 x 10.6mm
リレースイッチの分類:サブミニチュアDIPリレー
UL(ファイル番号: E133481). サブミニチュアDIPリレー. コンタクト定格: 2 A @ 30 V dc 接点: 2フォームC、DPDT 標準の16ピンICソケットに適合 クリーニング及びウエーブはんだ付け向けのエポキシシール 最高はんだ付け温度: 5秒間で270 ℃