仕様RS Pro汎用リレーソケット. RS Proの業務用DINレール取り付けリレーソケット製品です。. ねじ接続 金属製固定クリップが付属電圧300V取付方式DINレール電圧(V)300シリーズ-定格電流(A)10誘電耐力2500 V/sワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWGコンタクト数14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85認定取得CE、C-URアクセサリタイプDINレール取り付けソケット併用可能製品RS PRO RKE及びRKF 14ピンリレー終結タイプねじ