仕様金属製固定クリップが付属
電圧300V
取付方式DINレール
電圧(V)300
シリーズ-
定格電流(A)10
誘電耐力Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S
ワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWG
コンタクト数14
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
認定取得CE、C-UR
アクセサリタイプ-
併用可能製品RS PRO RKE及びRKF 14ピンリレー
終結タイプねじ