RS PRO リレーソケット DIN Rail

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 電圧300V 電圧(V)300 仕様ねじトルクは 1.2 Nm です 注文コード46921763 品番121-7825
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098609
この商品はシリーズ・電圧・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじトルクは 1.2 Nm です 電圧300V 取付方式DINレール 電圧(V)300 シリーズ- 定格電流(A)16 主な用途オフィス機器、温度コントローラ、プログラマブルロジックコントローラ 誘電耐力Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S ワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWG コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 認定取得CE、C-UR アクセサリタイプ- 併用可能製品RS PRO RKLリレーDPDT 終結タイプねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする