RS PRO
RS PROの 制御機器・PLC・リレー
RS PROの リレー
RS PROの リレーその他関連用品
RS PRO リレーソケット DIN Rail
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
-
電圧
300V
電圧(V)
300
仕様
4PDT(4極双投)
注文コード
46921779
品番
121-7827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電圧・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4PDT(4極双投)
電圧
300V
取付方式
DINレール
電圧(V)
300
シリーズ
-
定格電流(A)
16
誘電耐力
Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S
ワイヤー
0.5 → 2.5 mm
2
/ 20 → 14 AWG
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
認定取得
CE、C-UR
アクセサリタイプ
-
併用可能製品
RS PRO RKLリレー4PDT
終結タイプ
ねじ