曜日別特売
144-1610 RS PRO リレーソケット DIN Rail RS PRO 46921833

RS PRO リレーソケット DIN Rail

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRFT電圧(V)300仕様-注文コード46921833品番144-1610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様-電圧300V取付方式DINレール電圧(V)300シリーズRFT定格電流(A)16誘電耐力Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/Sワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWGコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85認定取得CE、C-URアクセサリタイプ-併用可能製品RFTインターフェイスリレー終結タイプねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする