RS PRO リレーソケット DIN Rail

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ- 電圧300V ac 電圧(V)AC300 仕様RS Pro RFTシリーズリレー用アクセサリ. RS Pro RFTシリーズリレー向けの業務用アクセサリ製品です。 注文コード46921849 品番144-1611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はシリーズ・電圧・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro RFTシリーズリレー用アクセサリ. RS Pro RFTシリーズリレー向けの業務用アクセサリ製品です。 電圧300V ac 取付方式DINレール 電圧(V)AC300 シリーズ- 定格電流(A)16 誘電耐力Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/S ワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWG コンタクト数- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 認定取得CE、C-UR アクセサリタイプソケット 併用可能製品RFTリレー 終結タイプ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする