仕様RS Pro RFTシリーズリレー用アクセサリ. RS Pro RFTシリーズリレー向けの業務用アクセサリ製品です。電圧300V ac取付方式DINレール電圧(V)AC300シリーズ-定格電流(A)10誘電耐力Between Coil and Contact:4000 V/S、Between Contacts:2500 V/Sワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWGコンタクト数-RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85認定取得CE、C-URアクセサリタイプソケット併用可能製品RFTリレー終結タイプ-