RS PRO
RS PROの 制御機器・PLC・リレー
RS PROの リレー
RS PROの リレーその他関連用品
RS PRO リレーソケット プラグイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46921867
品番
144-1613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:6 → 24V ac/dc
併用可能製品:RFTリレー
アクセサリタイプ:AMDモジュール
取り付けタイプ:プラグイン
RS Pro RFTシリーズリレー用アクセサリ. RS Pro RFTシリーズリレー向けの業務用アクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応