RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:ソリッド、より線ストリップ範囲:0.2 → 6 (Conductor)mm2最小サイズ:0.2 (Conductor)mm2最大サイズ:6 (Conductor)mm2
ケーブルタイプ
ソリッド、より線
注文コード
46922147
品番
136-6978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ケーブルタイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:ソリッド、より線
ストリップ範囲:0.2 → 6 (Conductor)mm2
最小サイズ:0.2 (Conductor)mm2
最大サイズ:6 (Conductor)mm2
ケーブルタイプ
ソリッド、より線
ストリップ範囲(mm
2
)
0.2 → 6 (Conductor)2