RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:丸型ストリップ範囲:4 → 28mm最小サイズ:4mm最大サイズ:28mm
ケーブルタイプ
丸型
注文コード
46922165
品番
136-6981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ケーブルタイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:丸型
ストリップ範囲:4 → 28mm
最小サイズ:4mm
最大サイズ:28mm
最小寸法(mm)
4
最大寸法(mm)
28
ケーブルタイプ
丸型
ストリップ範囲(mm)
4 → 28