RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:丸型ストリップ範囲:8 → 13mm最小サイズ:8mm最大サイズ:13mm
ケーブルタイプ
丸型
注文コード
46922174
品番
136-6982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・ケーブルタイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:丸型
ストリップ範囲:8 → 13mm
最小サイズ:8mm
最大サイズ:13mm
最小寸法(mm)
8
最大寸法(mm)
13
ケーブルタイプ
丸型
ストリップ範囲(mm)
8 → 13