RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ストリップ範囲:5 → 10mm最小サイズ:5mm最大サイズ:5mm全体長:160mm
注文コード
46922183
品番
161-186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ケーブルタイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストリップ範囲:5 → 10mm
最小サイズ:5mm
最大サイズ:5mm
全体長:160mm
全長(mm)
160
ストリップ範囲(mm)
5 → 10