内容量1個
仕様ケーブルタイプ:丸型ストリップ範囲:19 → 40mm最小サイズ:19mm最大サイズ:40mmRotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. 業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
ケーブルタイプ丸型
注文コード46922235
品番262-0173