RS PRO ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:同軸ストリップ範囲:3 → 9mm最小サイズ:3mm最大サイズ:9mm工場設定ストリッパ、各種オプション. 繰り返し使っても損傷しない安全で迅速なストリッピングを可能にする精密同軸ケーブルストリッパのシリーズから選択してください。. 計器が内蔵されたコネクタタイプに適合する2又は3レベルストリッピング すべての工具が工場出荷時に設定されているため、すぐに使用可能。 調整や設定のための時間を短縮可能 ケーブルタイプ同軸 注文コード46922269 品番313-1242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様・ケーブルタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:同軸
ストリップ範囲:3 → 9mm
最小サイズ:3mm
最大サイズ:9mm
工場設定ストリッパ、各種オプション. 繰り返し使っても損傷しない安全で迅速なストリッピングを可能にする精密同軸ケーブルストリッパのシリーズから選択してください。. 計器が内蔵されたコネクタタイプに適合する2又は3レベルストリッピング すべての工具が工場出荷時に設定されているため、すぐに使用可能。 調整や設定のための時間を短縮可能
最小寸法(mm)3 最大寸法(mm)9 ケーブルタイプ同軸 ストリップ範囲(mm)3 → 9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする