RS PRO ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストリップ範囲:6 → 16mm2最小サイズ:6mm2最大サイズ:16mm2RS自動ワイヤストリッパ. 丸形、楕円形、ファットなワイヤ及びケーブルに使用する完全自動の業務用自動調整式ワイヤストリッパ. 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズなストリッピング動作を実現 正確なストリッピング長をプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマー及びカーボンスチール製により、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 0.08-2.5 mm2ストリッパ向けの交換用ジョーを購入可能(RS ; 382-2853 382-2853 ) 完全自動型0.2-6 mm2ストリッパ向けの交換用ジョーを購入可能(RS ; 243-263 243-263 ) 注文コード46922287 品番384-7385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・ケーブルタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ストリップ範囲:6 → 16mm2
最小サイズ:6mm2
最大サイズ:16mm2
RS自動ワイヤストリッパ. 丸形、楕円形、ファットなワイヤ及びケーブルに使用する完全自動の業務用自動調整式ワイヤストリッパ. 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズなストリッピング動作を実現 正確なストリッピング長をプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマー及びカーボンスチール製により、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 0.08-2.5 mm2ストリッパ向けの交換用ジョーを購入可能(RS ; 382-2853 382-2853 ) 完全自動型0.2-6 mm2ストリッパ向けの交換用ジョーを購入可能(RS ; 243-263 243-263 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする