RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:ソリッドストリップ範囲:0.8 → 2.6mm最小サイズ:0.8mm最大サイズ:2.6mm全体長:155mmワイヤストリッパ. ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピング 特別にデザインされた形状の快適なグリップで、オペレータの疲労を軽減 特別なロック付きの蓋で簡単に保管
ケーブルタイプ
ソリッド
注文コード
46922296
品番
540-1492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ケーブルタイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:ソリッド
ストリップ範囲:0.8 → 2.6mm
最小サイズ:0.8mm
最大サイズ:2.6mm
全体長:155mm
ワイヤストリッパ. ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピング 特別にデザインされた形状の快適なグリップで、オペレータの疲労を軽減 特別なロック付きの蓋で簡単に保管
全長(mm)
155
最小寸法(mm)
0.8
最大寸法(mm)
2.6
ケーブルタイプ
ソリッド
ストリップ範囲(mm)
0.8 → 2.6