RS PRO ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:同軸ストリップ範囲:3 → 10.5mm最小サイズ:3mm最大サイズ:10.5mm全体長:97mm精密ストリッパ. 直径10 mmまでの同軸ケーブルをはじめとする、多層ケーブルのための精密ケーブルストリッパです。連続した可変調整ホイールで1つずつ奥行きを設定できる、3個のスプリング式切断ブレードで構成されており、様々なステージで同軸ケーブルをストリッピングする際に、精密な制御が可能となります。12本のケーブル端(4 mmから15 mmまでの1 mm刻み)が付属しており、工具に取り付けると、銅線束、誘電体、内部導体のストリッピング長が決まります。. 長さは多様に変えたり、停止継ぎ手の奥行きを変更することで細かく調整することが可能です。所定の位置(ロックホイールが付いています)でロックすると、ケーブルは各ブレードの下に挿入され、順番に適切なケーブルの終端とぶつかるため、ストリッパが数回転することでケーブルをコネクタや端子などに接続できるようになります。調整ホイールを任意のスケールに調整して、連続動作を行うブレードの奥行きを正しく示す機能も付いています。また、片面ホイールに識別色が施されているため、どの順番で仕込めば良いかが簡単に識別できます。センターブレードは、最小径1 mmの導体まで絶縁を切断します。 各ストリッパには3組の交換用ブレードが付属しています。 別売りの交換用ブレードも用意されています。各ストリッパには使用方法が記載されています。 ケーブルタイプ同軸 注文コード46922339 品番548-142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・ケーブルタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:同軸
ストリップ範囲:3 → 10.5mm
最小サイズ:3mm
最大サイズ:10.5mm
全体長:97mm
精密ストリッパ. 直径10 mmまでの同軸ケーブルをはじめとする、多層ケーブルのための精密ケーブルストリッパです。連続した可変調整ホイールで1つずつ奥行きを設定できる、3個のスプリング式切断ブレードで構成されており、様々なステージで同軸ケーブルをストリッピングする際に、精密な制御が可能となります。12本のケーブル端(4 mmから15 mmまでの1 mm刻み)が付属しており、工具に取り付けると、銅線束、誘電体、内部導体のストリッピング長が決まります。. 長さは多様に変えたり、停止継ぎ手の奥行きを変更することで細かく調整することが可能です。所定の位置(ロックホイールが付いています)でロックすると、ケーブルは各ブレードの下に挿入され、順番に適切なケーブルの終端とぶつかるため、ストリッパが数回転することでケーブルをコネクタや端子などに接続できるようになります。調整ホイールを任意のスケールに調整して、連続動作を行うブレードの奥行きを正しく示す機能も付いています。また、片面ホイールに識別色が施されているため、どの順番で仕込めば良いかが簡単に識別できます。センターブレードは、最小径1 mmの導体まで絶縁を切断します。 各ストリッパには3組の交換用ブレードが付属しています。 別売りの交換用ブレードも用意されています。各ストリッパには使用方法が記載されています。
全長(mm)97 最小寸法(mm)3 最大寸法(mm)10.5 ケーブルタイプ同軸 ストリップ範囲(mm)3 → 10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする