RS PRO ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:光ファイバストリップ範囲:1.6 → 6mm最小サイズ:1.6mm最大サイズ:6mm全体長:95.53mmファイバチューブ用の引っかき工具. 使いやすいチューブ引っかき工具を使用すれば、ファイバに損傷を与えず、環状に傷を刻むことができます。次に傷の付いた箇所でチューブを軽く曲げると、チューブが折れます。. 幅広いチューブサイズ: 1.6 → 6.0 mm 固定ブレード、調整は不要 指穴を使用すれば回転が簡単 ケーブルタイプ光ファイバ 注文コード46922357 品番754-1157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様・ケーブルタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:光ファイバ
ストリップ範囲:1.6 → 6mm
最小サイズ:1.6mm
最大サイズ:6mm
全体長:95.53mm
ファイバチューブ用の引っかき工具. 使いやすいチューブ引っかき工具を使用すれば、ファイバに損傷を与えず、環状に傷を刻むことができます。次に傷の付いた箇所でチューブを軽く曲げると、チューブが折れます。. 幅広いチューブサイズ: 1.6 → 6.0 mm 固定ブレード、調整は不要 指穴を使用すれば回転が簡単
全長(mm)95.53 最小寸法(mm)1.6 最大寸法(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプ光ファイバ ストリップ範囲(mm)1.6 → 6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする