内容量1個
仕様ケーブルタイプ:光ファイバストリップ範囲:1.9 → 3mm最小サイズ:1.9mm最大サイズ:3mm全体長:99mmミッドスパンアクセス工具 - 5チャンネル. この工具は、ルースバッファチューブを削り取ることで、内部にある光ファイバへのミッドスパンアクセスが実現するよう特別に設計されています。異なるチューブサイズ(1.9 mm、2.2 mm、2.5 mm、2.7 mm、3 mm)に対応する5チャンネル. 確実で安全なチューブ削り取り用のロック機構 固定ブレード、調整は不要 開口部を精密に削り取ることで、光ファイバの損傷を防止 人間工学に基づいた設計
ケーブルタイプ光ファイバ
注文コード46922366
品番754-1160