754-1163 RS PRO ワイヤーストリッパー RS PRO 46922375

RS PRO ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:アルミ、コンジット、銅ストリップ範囲:Maximum of 6.3mm最大サイズ:6.3mm全体長:221mm調整可能なジャケットスリッター. 既定外の直径と厚さに対応する業務用グレードのスリッターです。縦方向、円周方向、ミッドスパンの操作向けに設計されています。. 波状のアルミ / 銅製のシールド付きケーブル、PEジャケット(MDPE / HDPE)、チューブ 高グレードのスチール、精密研磨、調整可能なストップブレード(最高6.3 mm) 格納式ブレード カム調整レバーを使用すれば、ブレードを差し込んでミッドスパンの操作が可能 軟質 / 硬質のジャケット / 被覆用途向けのレバー歯 アルミ製. オペレーション:. 縦方向の操作範囲: > 12.7 mm 円周方向の操作範囲: > 38 mm ミッドスパンの操作範囲: > 38 mm ケーブルタイプアルミ、コンジット、銅 注文コード46922375 品番754-1163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・ケーブルタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:アルミ、コンジット、銅
ストリップ範囲:Maximum of 6.3mm
最大サイズ:6.3mm
全体長:221mm
調整可能なジャケットスリッター. 既定外の直径と厚さに対応する業務用グレードのスリッターです。縦方向、円周方向、ミッドスパンの操作向けに設計されています。. 波状のアルミ / 銅製のシールド付きケーブル、PEジャケット(MDPE / HDPE)、チューブ 高グレードのスチール、精密研磨、調整可能なストップブレード(最高6.3 mm) 格納式ブレード カム調整レバーを使用すれば、ブレードを差し込んでミッドスパンの操作が可能 軟質 / 硬質のジャケット / 被覆用途向けのレバー歯 アルミ製. オペレーション:. 縦方向の操作範囲: > 12.7 mm 円周方向の操作範囲: > 38 mm ミッドスパンの操作範囲: > 38 mm
全長(mm)221 最大寸法(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプアルミ、コンジット、銅 ストリップ範囲(mm)Maximum of 6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする