754-1176 RS PRO ワイヤーストリッパー RS PRO 46922384

RS PRO ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:光ファイバストリップ範囲:Maximum of 3mm最大サイズ:3mm全体長:108mm保管ケース / ガイドブッシュ: 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 mm. 光ファイバストリッパ. 光ファイバストリッパは、光ファイバから2次コーティングを取り除くように設計されています。最高3.0 mmの緩いチューブやジャケットを小さなケーブルから取り除く場合にも使用できます。. ブレードの奥行を調整可能 ガイドブッシュを挿入することで、クラッドの損傷を防止し、ファイバの正確な位置付けが可能 操作のセットアップが簡単: 選択したチューブ又はブッシュに合わせてガイドブッシュを装着し、ブレードの奥行を調整 ケーブルタイプ光ファイバ 注文コード46922384 品番754-1176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・ケーブルタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:光ファイバ
ストリップ範囲:Maximum of 3mm
最大サイズ:3mm
全体長:108mm
保管ケース / ガイドブッシュ: 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 mm. 光ファイバストリッパ. 光ファイバストリッパは、光ファイバから2次コーティングを取り除くように設計されています。最高3.0 mmの緩いチューブやジャケットを小さなケーブルから取り除く場合にも使用できます。. ブレードの奥行を調整可能 ガイドブッシュを挿入することで、クラッドの損傷を防止し、ファイバの正確な位置付けが可能 操作のセットアップが簡単: 選択したチューブ又はブッシュに合わせてガイドブッシュを装着し、ブレードの奥行を調整
全長(mm)108 最大寸法(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプ光ファイバ ストリップ範囲(mm)Maximum of 3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする