内容量1個
仕様ケーブルタイプ:Romexストリップ範囲:12/2, 14/2 Romex, 14, 12AWG最小サイズ:14AWG最大サイズ:12AWG全体長:196mmRSケーブルカッター及びストリッパ. 業務用ケーブルカッター及びストリッパです。これ1つでケーブル、ワイヤ、及びボルトを切断又は剥離することができます。. 工具本体がカーボンスチール製のため、優れた強度と長い工具寿命を実現 ダブルインジェクションPVCグリップにより、すべりにくい確かなグリップを実現 移送中に開かないように、閉じるときのプライヤのロック用レバー付き. 最適なサイズ:. Romexケーブル : 12/2、14/2 ソリッドワイヤAWG : 12-14 ボルトサイズ : 6-32、 8-32
注文コード46922393
品番829-6521