内容量1個
仕様ケーブルタイプ:光ファイバ最小サイズ:0.25mm全体長:136.53mmRS光ファイバケーブルストリッパ. RSブランドの光ファイバケーブルストリッパは、工場で設定されており、調整の必要はありません。 このケーブルストリッパは、耐久性の高い工具を必要とする専門家向けにデザインされています。125ミクロンの光ファイバケーブルから、250ミクロンのバッファコーティングを正確に除去します。. 精密な直径の穴 ブレードのVノッチでバッファコーティングを正確に除去 ピボットピン、スプリング、精密なハンドル 重量: 2.5 oz (71 g)
ケーブルタイプ光ファイバ
注文コード46922409
品番877-3371