RS PRO ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:光ファイバ最小サイズ:0.31mm全体長:136.53mmRS光ファイバケーブルストリッパ. RSブランドの光ファイバケーブルストリッパは、工場で設定されており、調整の必要はありません。 このケーブルストリッパは、耐久性の高い工具を必要とする専門家向けにデザインされています。125ミクロンの光ファイバケーブルから、250ミクロンのバッファコーティングを正確に除去します。. 精密な直径の穴 ブレードのVノッチでバッファコーティングを正確に除去 ピボットピン、スプリング、精密なハンドル 重量: 2.5 oz (71 g) ケーブルタイプ光ファイバ 注文コード46922436 品番877-3380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・ケーブルタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:光ファイバ
最小サイズ:0.31mm
全体長:136.53mm
RS光ファイバケーブルストリッパ. RSブランドの光ファイバケーブルストリッパは、工場で設定されており、調整の必要はありません。 このケーブルストリッパは、耐久性の高い工具を必要とする専門家向けにデザインされています。125ミクロンの光ファイバケーブルから、250ミクロンのバッファコーティングを正確に除去します。. 精密な直径の穴 ブレードのVノッチでバッファコーティングを正確に除去 ピボットピン、スプリング、精密なハンドル 重量: 2.5 oz (71 g)
全長(mm)136.53 最小寸法(mm)0.31 ケーブルタイプ光ファイバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする