RS PRO ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:サイド全体長:110mm材料カット:銅線切断能力:1.2mmカットタイプ:セミフラッシュカッター. 低価格の汎用ライトデューティカッターのシリーズです。 業務・生産用の品質が必須とされない、教育その他の用途に適しています。 使用頻度があまり高くないユーザーに、優れたコストパフォーマンスを提供します。. プラスチック成形のグリップと軽量のリターンスプリングを持つ、ステンレススチール製の工具 PVC製のハンドルグリップとクイックリターン式のコイルスプリングを持つ、工具鋼製の工具 注文コード46922506 品番536-379
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:サイド
全体長:110mm
材料カット:銅線
切断能力:1.2mm
カットタイプ:セミフラッシュ
カッター. 低価格の汎用ライトデューティカッターのシリーズです。 業務・生産用の品質が必須とされない、教育その他の用途に適しています。 使用頻度があまり高くないユーザーに、優れたコストパフォーマンスを提供します。. プラスチック成形のグリップと軽量のリターンスプリングを持つ、ステンレススチール製の工具 PVC製のハンドルグリップとクイックリターン式のコイルスプリングを持つ、工具鋼製の工具
全長(mm)110 タイプサイド 切断能力(mm)1.2 適合材銅線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする