RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:サイド全体長:110mm材料カット:硬鋼線切断能力:0.7mmカットタイプ:埋込型スプリングリターンカッター. 高品質の電子機器向け汎用カッターのシリーズです。. リターンスプリング付き 黒色皮膜処理仕上げの鋼製工具 最大0.7 mmの硬鋼線を切断可能なヘビーデューティカッター
注文コード
46922515
品番
541-7150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:サイド
全体長:110mm
材料カット:硬鋼線
切断能力:0.7mm
カットタイプ:埋込型
スプリングリターンカッター. 高品質の電子機器向け汎用カッターのシリーズです。. リターンスプリング付き 黒色皮膜処理仕上げの鋼製工具 最大0.7 mmの硬鋼線を切断可能なヘビーデューティカッター
全長(mm)
110
タイプ
サイド
切断能力(mm)
0.7
適合材
硬鋼線