RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:Diagonal全体長:115mm材料カット:アルミ線、銅線切断能力:1.6mmカットタイプ:Diagonal
注文コード
46922533
品番
161-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:Diagonal
全体長:115mm
材料カット:アルミ線、銅線
切断能力:1.6mm
カットタイプ:Diagonal
全長(mm)
115
タイプ
Diagonal
切断能力(mm)
1.6
適合材
アルミ線、銅線