RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め全体長:115mm材料カット:銅線切断能力:1.5mmカットタイプ:埋込型精密カッター. 精密作業に適したドロップ鍛造スチール製の極めて高品質のプライヤ / カッター 慎重に揃えられたエッジ 全タイプともリターンスプリングとプラスチック被覆のハンドルを備えているため、最高の使いやすさ
注文コード
46922594
品番
544-370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め
全体長:115mm
材料カット:銅線
切断能力:1.5mm
カットタイプ:埋込型
精密カッター. 精密作業に適したドロップ鍛造スチール製の極めて高品質のプライヤ / カッター 慎重に揃えられたエッジ 全タイプともリターンスプリングとプラスチック被覆のハンドルを備えているため、最高の使いやすさ
全長(mm)
115
タイプ
斜め
切断能力(mm)
1.5
適合材
銅線