RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:End Cutting Nipper全体長:120mm材料カット:アルミ線、銅線切断能力:2mmカットタイプ:Flush
注文コード
46922603
品番
161-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:End Cutting Nipper
全体長:120mm
材料カット:アルミ線、銅線
切断能力:2mm
カットタイプ:Flush
全長(mm)
120
タイプ
End Cutting Nipper
切断能力(mm)
2
適合材
アルミ線、銅線