RS PRO ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め全体長:125mm材料カット:ピアノ線切断能力:1.2mmカットタイプ:斜めヘビーデューティカッター. 汎用の低価格ヘビーデューティカッターシリーズ クロムバナジウムスチール製ジョー 黒色PVC射出成形ハンドル フィンガーストップの付いたヘビーデューティー成形グリップ 注文コード46922619 品番732-820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め
全体長:125mm
材料カット:ピアノ線
切断能力:1.2mm
カットタイプ:斜め
ヘビーデューティカッター. 汎用の低価格ヘビーデューティカッターシリーズ クロムバナジウムスチール製ジョー 黒色PVC射出成形ハンドル フィンガーストップの付いたヘビーデューティー成形グリップ
全長(mm)125 タイプ斜め 切断能力(mm)1.2 適合材ピアノ線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする