RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:End Cutting Nipper全体長:130mm材料カット:銅線カットタイプ:Bevel
注文コード
46922628
品番
161-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:End Cutting Nipper
全体長:130mm
材料カット:銅線
カットタイプ:Bevel
全長(mm)
130
タイプ
End Cutting Nipper
適合材
銅線