RS PRO ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め全体長:130mm材料カット:硬鋼線切断能力:2mmカットタイプ:斜めエンジニア向けカッター. 傾斜した切れ刃を備えたエンドカットニッパーは、2 mm径の硬質スチールワイヤを切断できます。. 高品質のエンジニア向け汎用カッター / ニッパー クロムバナジウムスチール製のボディ ベベルカット 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの付いた赤色の弓形ハンドルが採用されているため、てこ比が高く、快適に使用可能 注文コード46922646 品番449-9533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め
全体長:130mm
材料カット:硬鋼線
切断能力:2mm
カットタイプ:斜め
エンジニア向けカッター. 傾斜した切れ刃を備えたエンドカットニッパーは、2 mm径の硬質スチールワイヤを切断できます。. 高品質のエンジニア向け汎用カッター / ニッパー クロムバナジウムスチール製のボディ ベベルカット 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの付いた赤色の弓形ハンドルが採用されているため、てこ比が高く、快適に使用可能
全長(mm)130 タイプ斜め 切断能力(mm)2 適合材硬鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする