RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:アングル全体長:130mm材料カット:銅線切断能力:0.8mmカットタイプ:アングルライトデューティカッター. 低伸張リターンスプリング付きの黒化処理を施したフレーム 効率的かつ緻密な切り取り作業が可能な、鋭い切れ刃を持つスリム形状の傾斜型カッター フライングリードのオフカットを防ぐ安全クリップ付き。 安全クリップは取り外し可能
注文コード
46922655
品番
548-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:アングル
全体長:130mm
材料カット:銅線
切断能力:0.8mm
カットタイプ:アングル
ライトデューティカッター. 低伸張リターンスプリング付きの黒化処理を施したフレーム 効率的かつ緻密な切り取り作業が可能な、鋭い切れ刃を持つスリム形状の傾斜型カッター フライングリードのオフカットを防ぐ安全クリップ付き。 安全クリップは取り外し可能
全長(mm)
130
タイプ
アングル
切断能力(mm)
0.8
適合材
銅線