RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:サイド全体長:135mm材料カット:銅線、ピアノ線、鋼線切断能力:3.2mmカットタイプ:埋込型ヘビーデューティカッター. ジョーには日本製スチールを使用 精密研磨と硬化処理を施した切れ刃 リターンスプリング付き リターンリーフスプリングを備えた柔らかな握り心地のクッション入りハンドル
注文コード
46922673
品番
208-2385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:サイド
全体長:135mm
材料カット:銅線、ピアノ線、鋼線
切断能力:3.2mm
カットタイプ:埋込型
ヘビーデューティカッター. ジョーには日本製スチールを使用 精密研磨と硬化処理を施した切れ刃 リターンスプリング付き リターンリーフスプリングを備えた柔らかな握り心地のクッション入りハンドル
全長(mm)
135
タイプ
サイド
切断能力(mm)
3.2
適合材
銅線、ピアノ線、鋼線