RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:アングル全体長:137mm材料カット:銅線切断能力:1mmカットタイプ:アングル静電気放電から保護:あり汎用ESDカッター. 頑丈なプレススチール製フレーム、リベット加工のラップジョイント、精密研磨済みのジョーを持つ、高品質の静電気散逸プライヤ / カッター 軽量のリターンスプリングによる優れたハンドリングと操作性 ハンドルの開き過ぎを防ぐストッパー付き 頻繁なライトデューティー用途に最適
注文コード
46922689
品番
245-0586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:アングル
全体長:137mm
材料カット:銅線
切断能力:1mm
カットタイプ:アングル
静電気放電から保護:あり
汎用ESDカッター. 頑丈なプレススチール製フレーム、リベット加工のラップジョイント、精密研磨済みのジョーを持つ、高品質の静電気散逸プライヤ / カッター 軽量のリターンスプリングによる優れたハンドリングと操作性 ハンドルの開き過ぎを防ぐストッパー付き 頻繁なライトデューティー用途に最適
全長(mm)
137
タイプ
アングル
切断能力(mm)
1
適合材
銅線