RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:フラッシュカッター全体長:138mm材料カット:銅線切断能力:1.3mmカットタイプ:埋込型汎用電子部品用カッター. 頑丈なプレススチール製フレーム、リベット加工のラップジョイント、精密研磨済みのジョーを持つ、高品質のカッター 頻繁なライトデューティ用途に最適
注文コード
46922716
品番
602-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:フラッシュカッター
全体長:138mm
材料カット:銅線
切断能力:1.3mm
カットタイプ:埋込型
汎用電子部品用カッター. 頑丈なプレススチール製フレーム、リベット加工のラップジョイント、精密研磨済みのジョーを持つ、高品質のカッター 頻繁なライトデューティ用途に最適
全長(mm)
138
タイプ
フラッシュカッター
切断能力(mm)
1.3
適合材
銅線