RS PRO ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め全体長:138mm材料カット:銅線、鉄系線切断能力:1.6mmカットタイプ:埋込型汎用電子部品用カッター. 頑丈なプレススチール製フレーム、リベット加工のラップジョイント、精密研磨済みのジョーを持つ、高品質のカッター 頻繁なライトデューティ用途に最適 注文コード46922734 品番606-507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め
全体長:138mm
材料カット:銅線、鉄系線
切断能力:1.6mm
カットタイプ:埋込型
汎用電子部品用カッター. 頑丈なプレススチール製フレーム、リベット加工のラップジョイント、精密研磨済みのジョーを持つ、高品質のカッター 頻繁なライトデューティ用途に最適
全長(mm)138 タイプ斜め 切断能力(mm)1.6 適合材銅線、鉄系線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする