RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:カットプライヤ全体長:160mm材料カット:銅線、ピアノ線、鋼線切断能力:2.6mm複合レバー動作カッター. ダブルジョイント、スプリングリターン構造 高品質の日本製スチールで製造 精密研磨と硬化処理を施した切れ刃 全長: 160mm
注文コード
46922777
品番
208-2004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:カットプライヤ
全体長:160mm
材料カット:銅線、ピアノ線、鋼線
切断能力:2.6mm
複合レバー動作カッター. ダブルジョイント、スプリングリターン構造 高品質の日本製スチールで製造 精密研磨と硬化処理を施した切れ刃 全長: 160mm
全長(mm)
160
タイプ
カットプライヤ
切断能力(mm)
2.6
適合材
銅線、ピアノ線、鋼線