RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め全体長:160mm材料カット:銅線切断能力:1.6mmカットタイプ:斜め傾斜プライヤ. 汎用の傾斜プライヤです。
注文コード
46922786
品番
668-5890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め
全体長:160mm
材料カット:銅線
切断能力:1.6mm
カットタイプ:斜め
傾斜プライヤ. 汎用の傾斜プライヤです。
全長(mm)
160
タイプ
斜め
切断能力(mm)
1.6
適合材
銅線