RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め全体長:160mm材料カット:銅線切断能力:2mmカットタイプ:斜め傾斜プライヤ. 汎用の傾斜プライヤです。
注文コード
46922795
品番
668-5929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め
全体長:160mm
材料カット:銅線
切断能力:2mm
カットタイプ:斜め
傾斜プライヤ. 汎用の傾斜プライヤです。