RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め全体長:165mm材料カット:硬鋼線切断能力:2mmカットタイプ:斜めエンジニア向けカッター. 傾斜した切れ刃を備えたエンドカットニッパーは、2 mm径の硬質スチールワイヤを切断できます。. 高品質のエンジニア向け汎用カッター / ニッパー クロムバナジウムスチール製のボディ ベベルカット 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの付いた赤色の弓形ハンドルが採用されているため、てこ比が高く、快適に使用可能
注文コード
46922829
品番
449-9527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め
全体長:165mm
材料カット:硬鋼線
切断能力:2mm
カットタイプ:斜め
エンジニア向けカッター. 傾斜した切れ刃を備えたエンドカットニッパーは、2 mm径の硬質スチールワイヤを切断できます。. 高品質のエンジニア向け汎用カッター / ニッパー クロムバナジウムスチール製のボディ ベベルカット 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの付いた赤色の弓形ハンドルが採用されているため、てこ比が高く、快適に使用可能