RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め全体長:175mm材料カット:ピアノ線切断能力:1.2mmカットタイプ:斜めヘビーデューティカッター. 汎用の低価格ヘビーデューティカッターシリーズ クロムバナジウムスチール製ジョー 黒色PVC射出成形ハンドル フィンガーストップの付いたヘビーデューティー成形グリップ
注文コード
46922838
品番
732-785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め
全体長:175mm
材料カット:ピアノ線
切断能力:1.2mm
カットタイプ:斜め
ヘビーデューティカッター. 汎用の低価格ヘビーデューティカッターシリーズ クロムバナジウムスチール製ジョー 黒色PVC射出成形ハンドル フィンガーストップの付いたヘビーデューティー成形グリップ