RS PRO ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ケーブルせん断はさみ全体長:180mm材料カット:アルミ線、銅線切断能力:50mmカットタイプ:埋込型RS Pro VDE標準プライヤ及びカッター. メーカーの絶縁VDEプライヤ及びカッターは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。 グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。 電気用途にも産業用途にも使用できます。. 特長と利点 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製 注文コード46922847 品番497-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ケーブルせん断はさみ
全体長:180mm
材料カット:アルミ線、銅線
切断能力:50mm
カットタイプ:埋込型
RS Pro VDE標準プライヤ及びカッター. メーカーの絶縁VDEプライヤ及びカッターは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。 グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。 電気用途にも産業用途にも使用できます。. 特長と利点 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製
全長(mm)180 タイプケーブルせん断はさみ 切断能力(mm)50 適合材アルミ線、銅線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする